Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60700FB05 holkin alennus 1/2 - 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XQZ 36LJ80

CALBRITE S60700FB05 1/2 - 3/4 tuumaa pienentävä holkki 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XQZ Malli: S60700FB05Ristiviite: 36LJ80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Putken reikä1 / 2 "
Putken koko3/4 "- 1/2"
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoHinta
CALBRITE S61000FB05 holkin alennus 1/2 - 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XRA 36LJ81 S61000FB05-1 "- 1/2"€180.31
CALBRITE S61000FB07 holkin pienennys 3/4 - 1 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XRB 36LJ82 S61000FB07-1 "- 3/4"€163.09
CALBRITE S61200FB05 holkin alennus 1/2 - 1-1 / 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XRC 36LJ83 S61200FB05-1-1/4" to 1/2"€266.82
CALBRITE S61200FB07 holkin alennus 3/4 - 1-1 / 4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XRD 36LJ84 S61200FB07-1-1/4" to 3/4"€208.15
CALBRITE S61200FB10 holkin alennus 1-1 / 1 tuumaa 4 ruostumatonta terästä | AH316XRE 6LJ36 S61200FB10Harmaa1-1 / 4 "- 1"€208.15
CALBRITE S61500FB05 holkin alennus 1/2 - 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XRF 36LJ86 S61500FB05-1-1/2" to 1/2"€278.17
CALBRITE S61500FB07 holkin alennus 3/4 - 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XRG 36LJ87 S61500FB07-1-1/2" to 3/4"€251.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60700FB05 1/2 - 3/4 tuumaa pienentävä holkki 316 ruostumatonta terästä
€112.14 / yksikkö