Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE FRH07520GR Letku 20 jalkaa 3/4 tuumaa | AH9KCM 3MMN2

FILLRITE FRH07520GR letku 20 jalkaa 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9KCM Malli: FRH07520GRRistiviite: 3MMN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku staattisella langalla
Halkaisija3 / 4 "
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Pituus20ft.
pistorasia3 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FRH07520GR letku 20 jalkaa 3/4 tuumaa
€94.25 / yksikkö