Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60500LW00 Aluslevyn lukko 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XWY 36LK95

CALBRITE S60500LW00 aluslevyn lukko 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XWY Malli: S60500LW00Ristiviite: 36LK95
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
€2.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Putken koko1 / 2 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CALBRITE S60200LW00 Aluslevyn lukko 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XWW 36LK93 S60200LW001 / 4 "€0.75
CALBRITE S60300LW00 Aluslevyn lukko 3/8 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AH6XWX 36LK94 S60300LW003 / 8 "€1.52
CALBRITE S60700LW00 Aluslevyn lukko 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XWZ 36LK96 S60700LW003 / 4 "€8.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60500LW00 aluslevyn lukko 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€2.76 / yksikkö