Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60200LW00 Aluslevyn lukko 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XWW 36LK93

CALBRITE S60200LW00 aluslevyn lukko 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6XWW Malli: S60200LW00Ristiviite: 36LK93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.75 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 25 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Putken koko1 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CALBRITE S60300LW00 Aluslevyn lukko 3/8 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AH6XWX 36LK94 S60300LW003 / 8 "€1.52
CALBRITE S60500LW00 Aluslevyn lukko 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XWY 36LK95 S60500LW001 / 2 "€2.76
CALBRITE S60700LW00 Aluslevyn lukko 3/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AH6XWZ 36LK96 S60700LW003 / 4 "€8.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60200LW00 aluslevyn lukko 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€0.75 / yksikkö