Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALBRITE S60200HC15 kuusiokantaruuvi, 1/4 tuuman halkaisija, 316 ruostumatonta terästä | AH6YCY 36LM52

CALBRITE S60200HC15 kuusiokantaruuvi, halkaisija 1/4 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH6YCY Malli: S60200HC15Ristiviite: 36LM52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.58 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 100 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1 / 4 "
Luokka316
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus1"
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma65,000 psi
Rockwellin kovuusB95 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-250 astetta 1700 asteeseen. F
Vetolujuus100,000 - 150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoLaippa Dia.Pään korkeuspään leveysPituusHinta
CALBRITE S60200HC07 kuusiokantaruuvi, 1/4 tuuman laipan halk. | AH6YCV 36LM49 S60200HC071 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€1.86
CALBRITE S60200HC10 kuusiokantaruuvi, halkaisija 1/4 tuumaa, korkeus 5/32 tuumaa x 1/2 tuuman leveys | AH6YCW 36LM50 S60200HC101 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€3.85
CALBRITE S60200HC12 kuusiokantaruuvi, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 1 tuumaa, kannan alla | AH6YCX 36LM51 S60200HC121 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€4.65
CALBRITE S60200HC20 kuusiokantaruuvi, 1/4 tuumaa x 1 tuumaa | AH6YCZ 36LM53 S60200HC201 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€6.35
CALBRITE S60300HC07 kuusiokantaruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, 3/8 tuumaa X 1-1/4 tuumaa | AH6YDA 36LM54 S60300HC073 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€5.83
CALBRITE S60300HC10 kuusiokantaruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, laipan halkaisija 3/8 tuumaa. | AH6YDB 36LM55 S60300HC103 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€4.62
CALBRITE S60300HC12 kuusiokantaruuvi, halkaisija 5/8 tuumaa, korkeus 15/64 tuumaa x 21/32 tuumaa leveys | AH6YDC 36LM56 S60300HC123 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€6.67

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S60200HC15 kuusiokantaruuvi, halkaisija 1/4 tuumaa, 316 ruostumatonta terästä
€4.58 / yksikkö