CALBRITE S42000CTCC Joustokanava 2 tuumaa 2.060 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTU 40KG02

CALBRITE S42000CTCC Flex Conduit 2 tuumaa 2.060 tuumaa ID 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH9MTU Malli: S42000CTCCRistiviite: 40KG02

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,618.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kanava
Taivuta säde14 "
Sisällä Dia.2.06 "
Pituus25ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.37 "
Kaupan koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.875
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava kanavatyyppi: PVC-kirkas takki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Kaupan kokoHinta
CALBRITE S40500CTCC Joustoputki 1/2 tuumaa 0.610 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTR 40KF99 S40500CTCC4.5 "0.61 "0.84 "1 / 2 "€637.88
CALBRITE S40700CTCC Joustokanava 3/4 tuumaa 0.790 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTV 40KG03 S40700CTCC6"0.790 "1.05 "3 / 4 "€834.93
CALBRITE S41500CTCC Joustoputki 1-1 / 2 Tuumaa 1.520 Tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MUD 40KG11 S41500CTCC12 "1.52 "1.9 "1.5 "€1,959.71
CALBRITE S41000CTCC Joustoputki 1 tuumaa 1.010 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MUE 40KG12 S41000CTCC10 "1.01 "1.315 "1"€933.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S42000CTCC Flex Conduit 2 tuumaa 2.060 tuumaa ID 25 jalkaa
€3,618.58 / yksikkö