CALBRITE S40700CTCC Joustokanava 3/4 tuumaa 0.790 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTV 40KG03

CALBRITE S40700CTCC Flex Conduit 3/4 tuumaa 0.790 tuumaa ID 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH9MTV Malli: S40700CTCCRistiviite: 40KG03

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€834.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kanava
Taivuta säde6"
Sisällä Dia.0.790 "
Pituus25ft.
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.05 "
Kaupan koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava kanavatyyppi: PVC-kirkas takki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Kaupan kokoHinta
CALBRITE S40500CTCC Joustoputki 1/2 tuumaa 0.610 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTR 40KF99 S40500CTCC4.5 "0.61 "0.84 "1 / 2 "€637.88
CALBRITE S42000CTCC Joustokanava 2 tuumaa 2.060 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MTU 40KG02 S42000CTCC14 "2.06 "2.37 "2"€3,618.58
CALBRITE S41500CTCC Joustoputki 1-1 / 2 Tuumaa 1.520 Tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MUD 40KG11 S41500CTCC12 "1.52 "1.9 "1.5 "€1,959.71
CALBRITE S41000CTCC Joustoputki 1 tuumaa 1.010 tuumaa ID 25 jalkaa | AH9MUE 40KG12 S41000CTCC10 "1.01 "1.315 "1"€933.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALBRITE S40700CTCC Flex Conduit 3/4 tuumaa 0.790 tuumaa ID 25 jalkaa
€834.93 / yksikkö