Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO U044SW ankkurimela käyttö W Bdc1850 Bdc3030 - 2 kpl pakkaus | AD6FMT 45F786

CAFRAMO U044SW ankkurimela käyttö W Bdc1850 Bdc3030 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6FMT Malli: U044SWRistiviite: 45F786

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€508.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurimela lakaisuterillä
Terä Dia.4"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.97
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)92.46
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO U044SW ankkurimela käyttö W Bdc1850 Bdc3030 - 2 kpl pakkaus
€508.63 / yksikkö