Destaco 608-M suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleen pitämiseen paikallaan kohdistamalla voimaa sivulta. Tämä puristin soveltuu erilaisiin työntö- / vetokiinnitystehtäviin, kuten hitsaukseen, kiristyslaitteisiin, kokoonpano- ja testaustoimintoihin. Siinä on kompakti rakenne, joka helpottaa asennusta ahtaissa tiloissa ja mahtuu suurikokoisiin työkappaleisiin. Destacon suoratoimipuristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estäen liukumisen kesken käytön. Siinä on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Destacon suoraviivaisen puristimen kahva on myös helposti säädettävissä, jolloin se voi pyöriä ja pudota asennustason alapuolelle, jolloin se lukittuu sisään vedettyyn asentoon. Tässä kiinnikkeessä on hiiliteräsrakenne, joka tarjoaa korkean iskulujuuden. Destacon suoralinjainen puristin on varustettu laipallisella pohjalla, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydälle. Destaco 608 Series Suoraviivaiset kiinnikkeet, joissa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, ovat myös saatavilla Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 608-M suoralinjainen puristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, kuten kiinnikkeiden, kiristyslaitteiden ja kokoonpano- ja testaustoimintojen tarkastus- ja hitsaustoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 608-M suoraviivaisen puristimen kahva lukittuu sekä ulosvedettyyn että sisään vedettyyn asentoon, jolloin käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
- Siinä on hiiliteräsrakenne ja sinkitty pinta, joka takaa kestävyyden ankarien teollisuusolosuhteiden aiheuttamilta vaurioilta / kulumiselta.
- Puristimen kahvaa voidaan säätää, jolloin se voi pyöriä ja pudota kiinnitystason alapuolelle, jolloin se lukittuu sisäänvedettyyn asentoon.
- Destacon suoraviivaisen puristimen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen käytön aikana.
- Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Destaco -suorakiinnittimessä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Tämä puristin on kompaktin rakenteen ansiosta helppokäyttöinen ahtaissa tiloissa ja kestää raskaita kuormia (jopa 850 lb).
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 210203-M: Näitä kuusiokantaisia teräskaroja käytetään korvaamaan katkenneet / kuluneet karat Destaco 608-M suoraviivaisessa puristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 608-M suoraviivainen puristin on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 608-M suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, mikä mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydälle. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin on laipallisen pohjansa ansiosta helposti irrotettavissa yksinkertaisesti ruuvaamalla se irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä push/pull-tyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin ja muihin kokoonpano- ja testaustoimintoihin.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
V. Joissakin suoraviivaisissa kiinnittimissä, kuten Destaco 603 -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovisen kahvan avulla. Näissä puristimissa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetyssä asennossa), jotta käyttäjä voi käyttää tätä pidikettä joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
A. Kyllä, tämän hiiliteräskiristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia samanlaisia puristinvaihtoehtoja, kuten Toggle Lock Plus -kannattimia (Destaco 603-R puristin & Destaco 603-MR -kiinnike) yhtä hyvin.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Tarjoaako merkki suoraviivaisia kiinnittimiä muissa kokoonpanoissa?
A. Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.