Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAFRAMO 13C-SET Istukka ja avainsarja | AC7DGB 38C837

CAFRAMO 13C-SET Istukka ja avainsarja

Varastossa
Tuote: AC7DGB Malli: 13C-SETRistiviite: 38C837

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstukka ja avainsetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAFRAMO 13C-SET Istukka ja avainsarja
€288.23 / yksikkö