Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 putkitukilohko 1/2 - 1 tuuma 25 Lb Max | AA9FKG 1CWH5

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 putkitukilohko 1/2 - 1 tuuma 25 Lb Max

Varastossa
Tuote: AA9FKG Malli: PPRPS25H6Ristiviite: 1CWH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken tukilohko
Korkeus5.625 "
Pituus4"
MateriaaliEi-metallinen
Max. Ladata25 lb
Metalli havaittavissaEi
Putken koko1/2 - 1 "
TyyppiPyramidi 25
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kattoputken tukemiseen, kuorman tasaiseen jakautumiseen ja katon kalvon suojaamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliMax. LadataMetalli havaittavissaTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 putkitukilohko 1/2 - 1 tuuma 25 Lb Max | AA9FKF 1CWH4 PPRPS25H43.625 "4"Ei-metallinen25 lbEiPyramidi 25€40.11
CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Pipe Support Block 10-3/8 x 5 x 6 In | AB3FEG 1RVH6 RPS50H6EG6"10.375 "Suljettu polyeteenisoluvaahto ja sähkösinkitty teräs50 lbKylläPyramidi€104.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 putkitukilohko 1/2 - 1 tuuma 25 Lb Max
€46.87 / yksikkö