CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Pipe Support Block 10-3/8 x 5 x 6 In | AB3FEG 1RVH6

CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG putkitukilohko 10-3/8 x 5 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FEG Malli: RPS50H6EGRistiviite: 1RVH6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken tukilohko
Korkeus6"
Pituus10.375 "
MateriaaliSuljettu polyeteenisoluvaahto ja sähkösinkitty teräs
Max. Ladata50 lb
Metalli havaittavissaKyllä
TyyppiPyramidi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Tukee putkea, putkia, kaapelihyllyä ja laitteita katoilla ja putkien alla, suojaa kattoa samalla vaimentaen iskuja ja tärinää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliMax. LadataMetalli havaittavissaTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 putkitukilohko 1/2 - 1 tuuma 25 Lb Max | AA9FKF 1CWH4 PPRPS25H43.625 "4"Ei-metallinen25 lbEiPyramidi 25€40.45
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 putkitukilohko 1/2 - 1 tuuma 25 Lb Max | AA9FKG 1CWH5 PPRPS25H65.625 "4"Ei-metallinen25 lbEiPyramidi 25€52.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG putkitukilohko 10-3/8 x 5 x 6 tuumaa
€89.22 / yksikkö