Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES IDS95 T-tangon tukipidike 9/16x5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC2KUE 2KXJ7

CADDY INDUSTRIAL SALES IDS95 T-tangon tukipidike 9/16x5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2KUE Malli: IDS95Ristiviite: 2KXJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikata
Suorittaa loppuunCaddy (R) -haarniska
Pituus2.25 "
TyyppiRiippumaton T-Bar-tuki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ruudukon koko 9/16 x 5/16 ", nastan pituus 5/8", kuormitusraja 65 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 515 Support Clip Troffer Fixtures | AC2KUB 2KXJ4 515Caddy (R) -haarniska1.75 "Valaisimen tuki€1.94
CADDY INDUSTRIAL SALES 515A tukipidike Troffer Fixtures | AC2KUC 2KXJ5 515ACaddy (R) -haarniska1.75 "Valaisimen tuki€1.88
CADDY INDUSTRIAL SALES IDS T-tangon tukipidike 15/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC2KUD 2KXJ6 IDSCaddy (R) -haarniska2.25 "Riippumaton T-Bar-tuki€52.41
CADDY INDUSTRIAL SALES 4G8WH telavalaisinpidike Twist On - 10 kpl | AC2KUF 2KXJ8 4G8WHmaalannut2"Radan valaistus€46.73
CADDY INDUSTRIAL SALES 4G16 T-tangon kiinnityspidike 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC2KUG 2KXJ9 4G16Caddy (R) -haarniska2"T-Baarin kiinnike€38.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES IDS95 T-tangon tukipidike 9/16x5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€65.91 / yksikkö