Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73498500 veitsiviila, yhdysvaltalainen suorakaide 4 tuuman pituus | AH8GAR 38RK17

SIMONDS 73498500 Veitsiviila, amerikkalainen suorakulmio, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GAR Malli: 73498500Ristiviite: 38RK17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeitsi
LeikkaustyyppiPaskiainen / kaksinkertainen
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus4"
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiVeitsi
Profiilin muotoSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiLeikkaustyyppireunatPaksuusSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPituusKuvioHinta
SIMONDS 78500100 veitsiviila Bastard musta 6 tuumaa | AE7MGG 5ZGE0 7850010034kusipää-11 / 64 "MustaoksidiTang6"Amerikkalainen€19.23
SIMONDS 78501600 veitsiviila Bastard musta 8 tuumaa | AE7MGH 5ZGE1 7850160026kusipää-13 / 64 "MustaoksidiTang6"Amerikkalainen€22.94
SIMONDS 73499000 veitsiviila, toinen / kaksinkertainen 4 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAT 38RK18 73499000-Toinen / kaksinkertainenYksi leikkaus-LuonnollinenEi eristetty4"Amerikkalainen€23.09
SIMONDS 73499500 veitsiviila, sileä / kaksinkertainen 4 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAU 38RK19 73499500-Sileä / kaksinkertainenYksi leikkaus-LuonnollinenEi eristetty4"Amerikkalainen€29.11
SIMONDS 73500000 Veitsitiedosto, Bastard/Double 6 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAV 38RK20 73500000-Paskiainen / kaksinkertainenYksi leikkaus-LuonnollinenEi eristetty6"Amerikkalainen€22.34
SIMONDS 73500500 Veitsitiedosto, toinen/kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAW 38RK21 73500500-Toinen / kaksinkertainenYksi leikkaus-LuonnollinenEi eristetty6"Amerikkalainen€27.33
SIMONDS 73501000 veitsiviila, sileä / kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAX 38RK22 73501000-Sileä / kaksinkertainenYksi leikkaus-LuonnollinenEi eristetty6"Amerikkalainen€29.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73498500 Veitsiviila, amerikkalainen suorakulmio, pituus 4 tuumaa
€21.75 / yksikkö