Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES CCC0050 Joustintuen puristin 3/8 In.tube tai 1/4in.pipe | AB3FEJ 1RVJ6

CADDY INDUSTRIAL SALES CCC0050 Strut Clamp 3/8 In.tube tai 1/4in.pipe

Varastossa
Tuote: AB3FEJ Malli: CCC0050Ristiviite: 1RVJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalan tyynypidike
Pituus1.52 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1/4 putkea
Putken koko3/8 kupariputki
TyyppiLetkut
Leveys1.562 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen useille ajoille vaimentamalla iskuja ja tärinää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoPutken kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES CCC0037 eristetty joustinpuristin 1/4 tuuman kupariputki | AB3FEH 1RVJ5 CCC00371.39 "-1/4 kupariputki€8.57
CADDY INDUSTRIAL SALES CCC0062 Joustintuen puristin 1/2 In.tube tai 3/8 In.pipe | AB3FEK 1RVJ7 CCC00621.64 "3/8 putkea1/2 kupariputki€10.41
CADDY INDUSTRIAL SALES CCC0075 eristetty joustinpuristin 5/8in.kupariputki | AB3FEL 1RVJ8 CCC00751.77 "-5/8 kupariputki€9.92
CADDY INDUSTRIAL SALES CCC0087 Joustintuen tyynynkiristin 7/8 tuuman putki | AB3FEM 1RVJ9 CCC00871.89 "3 / 4 "7/8 kupariputki€11.30
CADDY INDUSTRIAL SALES CCC0100 eristetty joustinpuristin 3/4 In.pipe | AB3FEN 1RVK1 CCC01002.02 "3/4 putkea-€9.94
CADDY INDUSTRIAL SALES CCC0112 eristetty joustinpuristin 1 tuuman kupariputki | AB3FEP 1RVK2 CCC01122.46 "-1 kupariputki€11.17
CADDY INDUSTRIAL SALES CCC0125 joustintyynyn puristin, 1 tuuman putki | AB3FEQ 1RVK3 CCC01252.58 "1 Putki-€12.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CCC0050 Strut Clamp 3/8 In.tube tai 1/4in.pipe
€8.57 / yksikkö