Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT124Z34 J-koukkulaippakiinnitys terästankoon | AC2KTJ 2KXE9

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT124Z34 J-koukkulaippakiinnitys terästankoon

Varastossa
Tuote: AC2KTJ Malli: CAT124Z34Ristiviite: 2KXE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-koukun kiinnitin
VäriHopea
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Max. kapasiteetti48 paunaa
AsennuspaikkaLanka, kierretanko
Asennustyyppi1/8 - 3/8 "laippa ja # 12 - 1/4" lanka, suunnitelma ja kierretanko
TyyppiKaapelin tuki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kiinnitysreikä 9/32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES CAT126Z34 J-koukkulaippakiinnitys terästankoon | AC2KTK 2KXF1 CAT126Z343/8 - 9/16 "laippa ja # 12 - 1/4" lanka, suunnitelma ja kierretanko€10.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES CAT124Z34 J-koukkulaippakiinnitys terästankoon
€10.80 / yksikkö