LITTLE GIANT PUMPS 584604 Kemikaalien siirtopumppu, TEFC, 1/8 Hp, 115/230V | AC2YGZ 2P043

LITTLE GIANT PUMPS 584604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/8 Hp, 115/230V

Varastossa
Tuote: AC2YGZ Malli: 584604Ristiviite: 2P043

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,109.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria3
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Koko20 GPM
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi3-johdin SJO
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Päästö1/2 "MNPT
Täyden kuorman ampeerit3.00/1.50
TiivisteFKM
TiivistemateriaaliFKM
GPM @ 1 Ft. pää20.0
GPM 1 jalan etäisyydellä20
GPM 15 jalan etäisyydellä14.8
GPM 20 jalan etäisyydellä11.4
GPM 3 jalan etäisyydellä19.2
GPM 6 jalan etäisyydellä18.2
GPM 9 jalan etäisyydellä17
GPM vettä @ 15 Ft. pää14.8
GPM vettä @ 18 Ft. pää12.7
GPM vettä @ 24 Ft. pää8.4
GPM vettä @ 3 Ft. pää19.2
GPM vettä @ 6 Ft. pää18.2
GPM vettä @ 9 Ft. pää17.0
Korkeus7.3 "
KoteloPPS
KoteloPPS
HP1/3
Hz50/60
JuoksupyöräPPS
Juoksupyörän materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Tuloaukko1 "FNPT
Pituus11.2 "
Nestemäinen lämpötila200 astetta F
Maks. Pää29.3 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiPSC
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine12.7 PSI
pistorasia1/2 MPT
PSI12.7
RPM2850/3450
Sammuta29.3 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG200
Lämpötila (F) @ 10 PSIG150
Lämpötila (F) @ 20 PSIG150
Lämpötila (F) @ 30 PSIG150
TyyppiMagneettinen asema
Jännite115 / 230V
Watts325W
Leveys5.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3125
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Little Giant 584604 kemikaalien siirtopumppu on suunniteltu nostamaan valokuvaus- ja pinnoitusliuokset, suolaliuokset, hapot, alkalit ja tislattu vesi säiliöstä ja siirtämään ne haluttuun paikkaan.

Ominaisuudet:

  • Little Giant 584604 -kemikaalien siirtopumpussa on vankka rakenne, joka auttaa eliminoimaan tiivisteen aiheuttaman kitkahäviön, kulumisen, vuodot ja kontaminaatiot.
  • Sen kuivakäyntikyky on jopa 8 tuntia.
  • Tässä magneettikäyttöpumpussa on TEFC-kotelo, joka suojaa pölyltä ja kosteudelta.
  • Tätä kemikaalinsiirtopumppua voidaan käyttää jopa 200 asteen lämpötilassa.
  • Tässä siirtopumpussa on pysyvä jaettu kondensaattorimoottori tasaista kiihtyvyyttä varten.
  • Tämä siirtopumppu on varustettu termoplastisella poistopäämateriaalilla erinomaisen eristyksen saavuttamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on yhteensopivien nesteiden maksimiviskositeetti?

A. 100 SSU.

K. Mitä rakennusmateriaaleja tässä pumpussa käytetään?

A.

  • Voluutti: lasilla täytetty Ryton
  • Kotelo: Lasitäytetty Ryton
  • Juoksupyörä: Lasitäytetty Ryton hiiliholkilla
  • Varsi: Keraaminen
  • Työntölevyt: Keraamiset
  • O-rengas: Viton

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 584604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/8 Hp, 115/230V
€1,109.43 / yksikkö