Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 454012 Superfix pehmustettu putkiliitin 2 1/2 In | AB3FCM 1RVC9

CADDY INDUSTRIAL SALES 454012 Superfix pehmustettu putkikiinnike 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FCM Malli: 454012Ristiviite: 1RVC9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Pultin koko3 / 8-16 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata300 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2-1 / 2 "
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiSuperfix pehmustettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: EPDM-tyynyllä; Suositellaan paikallaan olevien eristämättömien putkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataPutken kokoPutken kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 454001 Pehmustettu putkikiristin Putken koko 1/4 tuumaa | AB3FCA 1RVB7 454001180 paunaa1 / 4 "3 / 8 "€2.85
CADDY INDUSTRIAL SALES 454002 Pehmustettu putkikiristin Putken koko 3/8 tuumaa | AB3FCB 1RVB8 454002180 paunaa3 / 8 "1 / 2 "€3.78
CADDY INDUSTRIAL SALES 454003 Pehmustettu putkikiristin Putken koko 5/8 tuumaa | AB3FCC 1RVB9 454003180 paunaa-5 / 8 "€3.06
CADDY INDUSTRIAL SALES 454004 Pehmustettu putkikiristin Putken koko 1/2 tuumaa | AB3FCD 1RVC1 454004180 paunaa1 / 2 "3 / 4 "€4.54
CADDY INDUSTRIAL SALES 454005 Pehmustettu putkikiristinputki, koko 1 tuumaa | AB3FCE 1RVC2 454005180 paunaa3 / 4 "1"€5.07
CADDY INDUSTRIAL SALES 454006 Superfix pehmustettu putkikiinnike | AB3FCF 1RVC3 454006180 paunaa1"1-1 / 4 "€5.50
CADDY INDUSTRIAL SALES 454007 Pehmustettu putkikiristin Putken koko 1-1/4 tuumaa | AB3FCG 1RVC4 454007180 paunaa1-1 / 4 "1-1 / 2 "€6.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 454012 Superfix pehmustettu putkikiinnike 2 1/2 tuumaa
€13.39 / yksikkö