Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 389003 Superklip putki- ja putkipuristin | AB3FBD 1RUZ5

CADDY INDUSTRIAL SALES 389003 Superklip putki- ja putkikiinnike

Varastossa
Tuote: AB3FBD Malli: 389003Ristiviite: 1RUZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkikiinnike
Pituus1 13 / 32 "
MateriaaliEi-metallinen
Max. Ladata50 lb
Metalli havaittavissaEi
Putken koko3 / 8 "
Putken koko5 / 8 "
TyyppiSuperklipsi
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Rautaputken koko 3/8", kupariputken koko 5/8"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoPutken kokoLeveysHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 389001 Superklip putki ja putkikiristin 3/8 In | AB3FBB 1RUZ3 3890011.187 "40 lb-3 / 8 "9 / 16 "€2.00
CADDY INDUSTRIAL SALES 389002 Superklip putki ja putkikiristin 1/2 In | AB3FBC 1RUZ4 3890021.187 "45 lb-1 / 2 "9 / 16 "€2.14
CADDY INDUSTRIAL SALES 389004 Superklip putki ja putkikiristin 1/2 In | AB3FBE 1RUZ6 3890041 9 / 16 "50 lb1 / 2 "-5 / 8 "€2.70
CADDY INDUSTRIAL SALES 389005 Superklip putki ja putkikiristin 3/4 In | AB3FBF 1RUZ7 3890051.625 "55 lb-3 / 4 "21 / 32 "€2.81
CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 Superklip putki ja putkikiristin 3/4 In | AB3FBG 1RUZ8 3890061.75 "60 lb3 / 4 "-11 / 16 "€3.82
CADDY INDUSTRIAL SALES 389007 Superklip putki ja putkikiristin koko 1 tuumaa | AB3FBH 1RUZ9 3890071 15 / 16 "65 lb-1"11 / 16 "€5.39
CADDY INDUSTRIAL SALES 389008 Superklip putki- ja putkipuristin | AB3FBJ 1RVA1 3890082.125 "75 lb1"1-1 / 4 "11 / 16 "€5.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 389003 Superklip putki- ja putkikiinnike
€2.28 / yksikkö