Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LMN7 Kalibrointipainosarja 1g ruostumatonta terästä | AD8PTJ

APPROVED VENDOR 4LMN7-kalibrointipainosarja 1g ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8PTJ Malli: 4LMN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipainosarja
KalibrointitodistusKalibrointiraportti
luokka2
NoudattaminenASTM
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliRuostumaton teräs
Nimellinen massa1g
Palojen lukumäärä1
Paino tyyliRuuvinuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusluokkaNimellinen massaPaino tyyliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LMK8 Kalibrointipainosarja 2 mg kiillotettu | AD8PTE 4LMK8Massiarvotodistus12mgLehtiä€133.88
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LML9 Kalibrointipainosarja 200 mg ruostumatonta terästä | AD8PTF 4LML9Tarkkuuslausunto4200mgLehtiä€51.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LMN1 Kalibrointipainosarja 200 mg kiillotettu | AD8PTG 4LMN1Jäljitettävä raportti4200mgLehtiä€97.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LMN6 Kalibrointipainosarja 1g ruostumatonta terästä AD8PTH 4LMN6Kalibrointiraportti11gRuuvinuppi€165.02
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LMP2 -kalibrointipainosarja 5g Ss AD8PTK 4LMP2Kalibrointiraportti15gRuuvinuppi€199.74
Hyväksytty myyjä 4LMP5 kalibrointipainosarja 10g ruostumatonta terästä AD8PTL 4LMP5Kalibrointiraportti110gRuuvinuppi€197.83
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LMP8 -kalibrointipainosarja 20g ruostumatonta terästä AD8PTM 4LMP8Kalibrointiraportti120gRuuvinuppi€194.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LMN7-kalibrointipainosarja 1g ruostumatonta terästä
€143.19 / yksikkö