Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0037PL Katto- tai seinätankoripustinlevy Rauta | AB3FBA 1RUZ2

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0037PL Katto- tai seinätangon ripustinlevyn rauta

Varastossa
Tuote: AB3FBA Malli: 365M0037PLRistiviite: 1RUZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustinlevy
Korkeus15/32
Pituus15 / 32 "
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata180 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2"
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiKatto tai seinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Rakenteellinen kiinnitys ripustustangon tukemiseksi katosta tai seinästä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0037CP Katto- tai seinätankoripustinlevy Kupari | AB3FAY 1RUY9 365M0037CP15 / 32 "Kuparoitu tempervalurauta€7.97
CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0037EG Katto- tai Seinätangon ripustuslevy | AB3FAZ 1RUZ1 365M0037EG2.75 "Sähkösinkitty taostettava rauta€6.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0037PL Katto- tai seinätangon ripustinlevyn rauta
€5.75 / yksikkö