Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG Offset Eye Socket Tangon ripustin Koko 4 tuumaa | AB3EZF 1RUT2

CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG Offset-silmukkatangon ripustin, koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EZF Malli: 0380037EGRistiviite: 1RUT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
Pituus3.25 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata250 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiOffset-silmäpistorasia
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Rakenneliitos, jota käytetään ripustustangon liittämiseen rakenteeseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG Eye Socket Tank Ripustin Koko 4 tuumaa | AB3EZD 1RUR9 0370037EG1.12 "2.25 "Sähkösinkitty teräs250 paunaa4"3 / 8 "3 / 8 "Silmäkuoppa€1.79
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG Eye Socket Tank Ripustin Koko 8 tuumaa | AB3EZE 1RUT1 0370050EG1.5 "2.75 "Sähkösinkitty teräs760 paunaa8"1 / 2 "1 / 2 "Silmäkuoppa€8.54
CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sivupalkkitangon ripustin 3/8 tuuman tangon koko | AB3FAX 1RUY8 3270037PL15 / 16 "2.375 "Takorauta250 paunaa-3 / 8 "3 / 8 "Sivun palkki€5.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG Offset-silmukkatangon ripustin, koko 4 tuumaa
€2.77 / yksikkö