Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sivupalkkitangon ripustin 3/8 tuuman tangon koko | AB3FAX 1RUY8

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sivupalkkitangon ripustin, 3/8 tuuman tangon koko

Varastossa
Tuote: AB3FAX Malli: 3270037PLRistiviite: 1RUY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTangon ripustin
Pituus2.375 "
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata250 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiSivun palkki
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esikierteinen rakennekiinnike, joka on kiinnitetty palkin seinään tai sivulle ripustustangon tukemiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG Eye Socket Tank Ripustin Koko 4 tuumaa | AB3EZD 1RUR9 0370037EG1.12 "2.25 "Sähkösinkitty teräs250 paunaa4"3 / 8 "3 / 8 "Silmäkuoppa€1.79
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG Eye Socket Tank Ripustin Koko 8 tuumaa | AB3EZE 1RUT1 0370050EG1.5 "2.75 "Sähkösinkitty teräs760 paunaa8"1 / 2 "1 / 2 "Silmäkuoppa€8.54
CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG Offset Eye Socket Tangon ripustin Koko 4 tuumaa | AB3EZF 1RUT2 0380037EG1.12 "3.25 "Sähkösinkitty teräs250 paunaa4"3 / 8 "3 / 8 "Offset-silmäpistorasia€2.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sivupalkkitangon ripustin, 3/8 tuuman tangon koko
€5.51 / yksikkö