Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 0070125EG Yksireikäinen puristin 1 1/4 tuuman putkikoko teräs | AA9FHR 1CWD3

CADDY INDUSTRIAL SALES 0070125EG Yksireikäinen puristin 1 1/4 tuuman putkikoko teräs

Varastossa
Tuote: AA9FHR Malli: 0070125EGRistiviite: 1CWD3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi reikäpidike
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Putkiston vaakasuorien tukien tukemiseksi rakenteellisen jäsenen kasvoista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 0070037EG Yksireikäinen puristin 3/8 tuuman putkikoko teräs | AA9FHM 1CWC8 0070037EG3 / 8 "€0.16
CADDY INDUSTRIAL SALES 0070050EG Yksireikäinen puristin 1/2 tuuman putkikoko teräs | AA9FHN 1CWC9 0070050EG1 / 2 "€1.89
CADDY INDUSTRIAL SALES 0070075EG Yksireikäinen puristin 3/4 tuuman putkikoko teräs | AA9FHP 1CWD1 0070075EG3 / 4 "€2.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 0070100EG Yksireikäinen puristin 1 tuuman putkikoko teräs | AA9FHQ 1CWD2 0070100EG1"€3.10
CADDY INDUSTRIAL SALES 0070150EG Yksireikäinen puristin 1 1/2 tuuman putkikoko teräs | AA9FHT 1CWD4 0070150EG1-1 / 2 "€6.35
CADDY INDUSTRIAL SALES 0070200EG Yksireikäinen puristin 2 tuuman putkikoko teräs | AA9FHU 1CWD5 0070200EG2"€8.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0070125EG Yksireikäinen puristin 1 1/4 tuuman putkikoko teräs
€3.57 / yksikkö