Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 5DPH1 Dart-sarja 4 tuumaa mallille H-4114.3f | AE3JPV

APPROVED VENDOR 5DPH1 Tikkasarja 4 tuumaa H-4114.3f:lle

Varastossa
Tuote: AE3JPV Malli: 5DPH1

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€92.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDart-setti, 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPH1 Tikkasarja 4 tuumaa H-4114.3f:lle
€92.62 / yksikkö