Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABOT 140.0017444.007 Stain Driftwood Gry Puolikiinteä litteä 1gal | AC7WJV 38Y039

CABOT 140.0017444.007 Petsi Driftwood Gry Puolikiinteä litteä 1gal

Varastossa
Tuote: AC7WJV Malli: 140.0017444.007Ristiviite: 38Y039

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen tahra
SovellusmenetelmäHarjaa, suihkuta
LevityslämpötilaYli 50 astetta F
VäriDriftwood harmaa
VäriperheBrowns
Kattavuus250-350 neliömetrin sileä pinta, 100-200 neliömetriä karkea pinta
Kuiva-aika24 hr.
AltistumisolosuhteetUlkopuoli
Suorittaa loppuunPuolikiinteä tasainen
Koko1 gal.
pintaSileät ja karkeat puupinnat
VOC-sisältöVähemmän kuin 250 g / l

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.45
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3209900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperheHinta
CABOT 140.0017417.007 Uusi Redwood Semi-Solid Flat 1 Gallon | AC7WJR 38Y036 140.0017417.007Uusi RedwoodBrowns€113.33
CABOT 140.0017434.007 Stain Mission Brown Puolikiinteä litteä 1gal | AC7WJT 38Y037 140.0017434.007Tehtävä BrownBrowns€113.33
CABOT 140.0017437.007 Stain Cordovan Brown Semiolid Flat 1gal | AC7WJU 38Y038 140.0017437.007Cordovan BrownGrays€113.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 140.0017444.007 Petsi Driftwood Gry Puolikiinteä litteä 1gal
€113.33 / yksikkö