CABOT 140.0003000.008 Läpikuultava pinnoite Natural Flat 5gal | AC2WUA 2NTA8

CABOT 140.0003000.008 Läpinäkyvä pinnoite Natural Flat 5gal

Varastossa
Tuote: AC2WUA Malli: 140.0003000.008Ristiviite: 2NTA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirkas ja läpikuultava pinnoite
SovellusmenetelmäHarjaa, suihkuta
LevityslämpötilaYli 50 astetta F
VäriLuonnollinen
Väriperhetyhjentää
Kattavuus400-600 neliömetrin sileä pinta, 150-250 neliömetriä karkea pinta
Kuiva-aika24 hr.
AltistumisolosuhteetUlkopuoli
Suorittaa loppuunTasainen
Koko5 gal.
pintaPuupinnat
VOC-sisältöVähemmän kuin 550 g / l

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3208100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperheKokoHinta
CABOT 140.0003000.007 Läpikuultava pinnoite Natural Flat 1gal | AC2WTZ 2NTA7 140.0003000.007Luonnollinentyhjentää1 gal.€91.06
CABOT 140.0003002.007 Läpikuultava pinnoite Cedar Flat 1gal | AC2WUB 2NTA9 140.0003002.007SetriBrowns1 gal.€91.06
CABOT 140.0003005.007 Läpikuultava Pacific Redwood Flat 1gal | AC2WUC 2NTC2 140.0003005.007Tyynenmeren RedwoodPunaiset1 gal.€91.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 140.0003000.008 Läpinäkyvä pinnoite Natural Flat 5gal
€401.40 / yksikkö