Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABOT 140.0003005.007 Läpikuultava Pacific Redwood Flat 1gal | AC2WUC 2NTC2

CABOT 140.0003005.007 Läpikuultava Pacific Redwood Flat 1gal

Varastossa
Tuote: AC2WUC Malli: 140.0003005.007Ristiviite: 2NTC2
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
€90.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirkas ja läpikuultava pinnoite
SovellusmenetelmäHarjaa, suihkuta
LevityslämpötilaYli 50 astetta F
VäriTyynenmeren Redwood
VäriperhePunaiset
Kattavuus400-600 neliömetrin sileä pinta, 150-250 neliömetriä karkea pinta
Kuiva-aika24 hr.
AltistumisolosuhteetUlkopuoli
Suorittaa loppuunTasainen
Koko1 gal.
pintaPuupinnat
VOC-sisältöVähemmän kuin 550 g / l

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.573
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3208100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperheKokoHinta
CABOT 140.0003000.007 Läpikuultava pinnoite Natural Flat 1gal | AC2WTZ 2NTA7 140.0003000.007Luonnollinentyhjentää1 gal.€90.65
CABOT 140.0003000.008 Läpikuultava pinnoite Natural Flat 5gal | AC2WUA 2NTA8 140.0003000.008Luonnollinentyhjentää5 gal.€399.62
CABOT 140.0003002.007 Läpikuultava pinnoite Cedar Flat 1gal | AC2WUB 2NTA9 140.0003002.007SetriBrowns1 gal.€90.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 140.0003005.007 Läpikuultava Pacific Redwood Flat 1gal
€90.65 / yksikkö