Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLOFIL FASU300PG -kaapelialustan kannattimen pituus 14.1 tuumaa | AA8YLK 1ATR3

CABLOFIL FASU300PG kaapelihyllyn tukikannattimen pituus 14.1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YLK Malli: FASU300PGRistiviite: 1ATR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelitelineen tukikiinnike
Suorittaa loppuunEsisinkitty
Korkeus5.5 "
Pituus14.1 "
MateriaaliTeräs
Leveys1.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
CABLOFIL FASU150PG -kaapelitelineen tukikannattimen pituus 8.2 tuumaa | AA8YLJ 1ATR1 FASU150PGSähkösinkki4.9 "8.2 "€17.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLOFIL FASU300PG kaapelihyllyn tukikannattimen pituus 14.1 tuumaa
€27.47 / yksikkö