Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABLOFIL FASC200PG C Kiinnike, 8 tuuman leveys, teräs, gallonoitu | CQ8CEP 60RD05

CABLOFIL FASC200PG C-teline, 8 tuuman leveys, teräs, gallonvanoitu

Varastossa
Tuote: CQ8CEP Malli: FASC200PGRistiviite: 60RD05

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeuseräPituusLeveysHinta
CABLOFIL PACK54 / 100EZ -kaapelilokeron leveys 4 tuuman pituus 6.5 jalkaa - 4 kpl pakkaus | AA8YKY 1ATN2 PAKKAUS 54 / 100EZ22 lb / ft, 6 ft. Jänneväli2"Vaijeriverkkokaapelikotelo6.5ft.4"€384.80
Tarjouspyyntö
CABLOFIL PACK54 / 150EZ -kaapelilokeron leveys 6 tuuman pituus 6.5 jalkaa - 4 kpl pakkaus | AA8YKZ 1ATN3 PAKKAUS 54 / 150EZ27 paunaa. jalkaa kohti, 6 jalkaa jänneväli2"Vaijeriverkkokaapelikotelo6.5ft.6"€459.85
Tarjouspyyntö
CABLOFIL PACK54 / 200EZ -kaapelilokeron leveys 8 tuuman pituus 6.5 jalkaa - 4 kpl pakkaus | AA8YLA 1ATN4 PAKKAUS 54 / 200EZ36 lb / ft, 6 ft. Jänneväli2"Vaijeriverkkokaapelikotelo6.5ft.8"€540.63
Tarjouspyyntö
CABLOFIL PACK54 / 300EZ metalliverkkokaapelilokero W12 tuuman pituus 6.5 jalkaa - 4 kpl pakkaus | AA8YLB 1ATN5 PAKKAUS 54 / 300EZ47 lb / ft, 6 ft. Jänneväli2"Vaijeriverkkokaapelikotelo6.5ft.12 "€630.04
Tarjouspyyntö
CABLOFIL CF54 / 100EZ metalliverkkokaapelihylly 4x2 10 jalkaa | AD7WPX 4GVX1 CF54 / 100EZ10.91 paunaa 6 ft osassa2"Vaijeriverkkokaapelikotelo10ft.4"€170.60
Tarjouspyyntö
CABLOFIL CF54 / 150EZ metalliverkkokaapelilokero 6 x 2 jalkaa | AD10WPY 7GVX4 CF54 / 150EZ15.29 paunaa 6 ft osassa2"Vaijeriverkkokaapelikotelo10ft.6"€177.96
Tarjouspyyntö
CABLOFIL CF54 / 200EZ metalliverkkokaapelihylly 8 x 2 jalkaa | AD10WPZ 7GVX4 CF54 / 200EZ20.16 paunaa 6 ft osassa2"Vaijeriverkkokaapelikotelo10ft.8"€204.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLOFIL FASC200PG C-teline, 8 tuuman leveys, teräs, gallonvanoitu
€35.81 / yksikkö