CABLOFIL CF54 / 500EZ metalliverkkokaapelilokero 20 x 2 jalkaa | AD10WQC 7GVX4

CABLOFIL CF54/500EZ metalliverkkokaapeliteline 20 x 2 tuumaa 10 jalkaa

Tuote: AD7WQC Malli: CF54/500EZRistiviite: 4GVX6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€259.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriverkkokaapelikotelo
Koko51.86 paunaa 6 ft osassa
Suorittaa loppuunSähkösinkitys
Korkeus2"
Pituus10ft.
MateriaaliTeräs
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeuseräPituusLeveysHinta
CABLOFIL PACK54 / 100EZ -kaapelilokeron leveys 4 tuuman pituus 6.5 jalkaa - 4 kpl pakkaus | AA8YKY 1ATN2 PAKKAUS 54 / 100EZ22 lb / ft, 6 ft. Jänneväli2"Vaijeriverkkokaapelikotelo6.5ft.4"€367.63
Tarjouspyyntö
CABLOFIL PACK54 / 150EZ -kaapelilokeron leveys 6 tuuman pituus 6.5 jalkaa - 4 kpl pakkaus | AA8YKZ 1ATN3 PAKKAUS 54 / 150EZ27 paunaa. jalkaa kohti, 6 jalkaa jänneväli2"Vaijeriverkkokaapelikotelo6.5ft.6"€439.33
Tarjouspyyntö
CABLOFIL PACK54 / 200EZ -kaapelilokeron leveys 8 tuuman pituus 6.5 jalkaa - 4 kpl pakkaus | AA8YLA 1ATN4 PAKKAUS 54 / 200EZ36 lb / ft, 6 ft. Jänneväli2"Vaijeriverkkokaapelikotelo6.5ft.8"€498.91
Tarjouspyyntö
CABLOFIL PACK54 / 300EZ metalliverkkokaapelilokero W12 tuuman pituus 6.5 jalkaa - 4 kpl pakkaus | AA8YLB 1ATN5 PAKKAUS 54 / 300EZ47 lb / ft, 6 ft. Jänneväli2"Vaijeriverkkokaapelikotelo6.5ft.12 "€601.93
Tarjouspyyntö
CABLOFIL CF54 / 100EZ metalliverkkokaapelihylly 4x2 10 jalkaa | AD7WPX 4GVX1 CF54 / 100EZ10.91 paunaa 6 ft osassa2"Vaijeriverkkokaapelikotelo10ft.4"€179.24
Tarjouspyyntö
CABLOFIL CF54 / 150EZ metalliverkkokaapelilokero 6 x 2 jalkaa | AD10WPY 7GVX4 CF54 / 150EZ15.29 paunaa 6 ft osassa2"Vaijeriverkkokaapelikotelo10ft.6"€193.62
Tarjouspyyntö
CABLOFIL CF54 / 200EZ metalliverkkokaapelihylly 8 x 2 jalkaa | AD10WPZ 7GVX4 CF54 / 200EZ20.16 paunaa 6 ft osassa2"Vaijeriverkkokaapelikotelo10ft.8"€215.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABLOFIL CF54/500EZ metalliverkkokaapeliteline 20 x 2 tuumaa 10 jalkaa
€259.95 / yksikkö