Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CS JOHNSON SL-F-4 Swageless Leuka kiinteä kaapeli koko 1/8 tuumaa | AG3NEX 33NV08

CS JOHNSON SL-F-4 Swageless Leua kiinteä kaapeli, koko 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3NEX Malli: SL-F-4Ristiviite: 33NV08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwageless Lew
Kaapelin koko1 / 8 "
Leuan tyylikiinteä
Pituus2.25 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPituusPin Dia.Hinta
CS JOHNSON SL-F-6 Swageless Leuka kiinteä kaapeli koko 3/16 tuumaa | AG3NEY 33NV09 SL-F-63 / 16 "2.25 "5 / 16 "€156.98
CS JOHNSON SL-F-8 Swageless Leuka kiinteä kaapeli koko 1/4 tuumaa | AG3NEZ 33NV10 SL-F-81 / 4 "3.25 "7 / 16 "-
Tarjouspyyntö
CS JOHNSON SL-F-10 Swageless Leuka kiinteä kaapeli koko 5/16 tuumaa | AG3NFA 33NV11 SL-F-105 / 16 "4.25 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
CS JOHNSON SL-F-12 Swageless Leuka kiinteä kaapeli koko 3/8 tuumaa | AG3NFB 33NV12 SL-F-123 / 8 "4.25 "5 / 8 "€401.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CS JOHNSON SL-F-4 Swageless Leua kiinteä kaapeli, koko 1/8 tuumaa
€133.46 / yksikkö