Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CS JOHNSON 27-415 Käsipuristusleukakaapelin koko 3/16 tuumaa | AF6VPY 20KN91

CS JOHNSON 27-415 käsipuristusleuan kaapelin koko 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VPY Malli: 27-415Ristiviite: 20KN91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipuristin Toggle Leuka
Kaapelin koko3 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus3.625 "
Pin Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikkien väli (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKokonaispituusHinta
CS JOHNSON 26-415 käsipuristusleukakaapelin koko 1/8 tuumaa. | AF6VPX 20KN90 26-4151 / 8 "3.187 "€37.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CS JOHNSON 27-415 käsipuristusleuan kaapelin koko 3/16 tuumaa
€35.20 / yksikkö