CH HANSON USC03100 Eristetty pistorasiasarja, 12 kpl, 1/2 tuuman koko | AF6HKD 19MV24

CH HANSON USC03100 Eristetty pistorasiasarja, 12 osaa, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF6HKD Malli: USC03100Ristiviite: 19MV24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€936.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pistorasiasarja
Aseman koko1 / 2 "
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä12
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Sisältää pistorasiat(10) 1/2" Dr 12 pt. Pistorasiat: 3/8", 1/2", 3/4", 7/8", 8, 10, 13, 17, 19, 20 mm
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräSisältää pistorasiatHinta
CH HANSON USC03095 Eristetty pistorasiasarja, 19 kpl, 1/2 tuuman koko | AF6HKC 19MV23 USC0309519(16) 1/2" Dr 12 pt. Pistorasiat: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 3/4", 7/8", 15/16", 1" , 8, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 25 mm€1,518.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC03100 Eristetty pistorasiasarja, 12 osaa, 1/2 tuuman koko
€936.63 / yksikkö