Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC03015 vasarapää säädettävä jakoavain, 12-1/2 tuuman koko | AG2AYB 31CE70

CH HANSON USC03015 vasarapään säädettävä jakoavain, koko 12-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2AYB Malli: USC03015Ristiviite: 31CE70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasarapää säädettävä jakoavain
Suorittaa loppuunMatta
KahvaNylon 11
Leuan kapasiteetti1.75 "
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC03015 vasarapään säädettävä jakoavain, koko 12-1/2 tuumaa
€208.18 / yksikkö