Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TYÖKALUT & INSTRUMENTS LLC UV254SD Uva-UVC-mittari Datalogging SD-kortilla | AF2QAP 6XAJ6

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC UV254SD Uva-UVC-mittari Datalogging SD-kortilla

Varastossa
Tuote: AF2QAP Malli: UV254SDRistiviite: 6XAJ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,226.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt mittari
tarkkuus+ / 4% kokolukemasta + 2 numeroa
Automaattinen virrankatkaisuY
Akun tyyppi(6) AA
KalibrointitodistusN
Data HoldY
TiedonkeruuY
näyttö2.05 x 1.5 "LCD
liitäntäSD Card
mittausalue0 - 20 mW / cm2
Muisti2 GB
Min./Max. MuistiY
Peak HoldY
Tunnistin1 tuuman halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi9027308080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valotyypit (UVA, UVB)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC UV254SD Uva-UVC-mittari Datalogging SD-kortilla
€1,226.19 / yksikkö