Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC01970 Eristetty insinööriruuvimeisseli, nailon, 11 ura, 3/8 x 10 tuuman terän koko | AG2AXZ 31CE68

CH HANSON USC01970 eristetty insinööriruuvimeisseli, nailon, 11 ura, 3/8 x 10 tuuman teräkoko

Varastossa
Tuote: AG2AXZ Malli: USC01970Ristiviite: 31CE68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunMatta
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliNylon 11
Kokonaispituus14.5 "
Varren pituus10 "
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "
Vinkkityyliura-
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusHinta
CH HANSON USC01960 Eristetty insinööriruuvimeisseli, nailon, 11 ura, 3/8 x 8 tuuman terän koko | AG2AXY 31CE67 USC0196012.5 "8"€94.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC01970 eristetty insinööriruuvimeisseli, nailon, 11 ura, 3/8 x 10 tuuman teräkoko
€94.58 / yksikkö