Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC01930 Engineer ruuvimeisseli, nailon, 11 urateräs, 8 tuuman koko | AF6HJQ 19MV11

CH HANSON USC01930 Engineer ruuvimeisseli, nailon, 11 urateräs, 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF6HJQ Malli: USC01930Ristiviite: 19MV11

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkuvioitu
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliNylon 11
Kokonaispituus8"
Varren pituus6.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#0
Vinkkityyliura-
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusHinta
CH HANSON USC01940 Engineer ruuvimeisseli, nailon, 11 urateräs, 10 tuuman koko | AF6HJR 19MV12 USC0194010 "8"€44.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC01930 Engineer ruuvimeisseli, nailon, 11 urateräs, 8 tuuman koko
€41.41 / yksikkö