Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC01727 Eristetty kanta, 3/8 tuuman koko, Standard Sae | AG2AYX 31CE94

CH HANSON USC01727 Eristetty pistorasia, 3/8 tuuman koko, Standard Sae

Varastossa
Tuote: AG2AYX Malli: USC01727Ristiviite: 31CE94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliNylon 11
Pisteiden määrä12
Output Typepallo
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CH HANSON USC01723 Eristetty kanta, 3/8 tuuman koko, Standard Sae | AG2AYV 31CE92 USC017233 / 8 "€47.96
CH HANSON USC01725 Eristetty kanta, 3/8 tuuman koko, Standard Sae | AG2AYW 31CE93 USC017251 / 2 "€47.09
CH HANSON USC01739 Eristetty kanta, 3/8 tuuman koko, Standard Sae | AG2AYY 31CE95 USC017393 / 4 "€48.14
CH HANSON USC01744 Eristetty kanta, 3/8 tuuman koko, Standard Sae | AG2AYZ 31CE96 USC017447 / 8 "€49.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC01727 Eristetty pistorasia, 3/8 tuuman koko, Standard Sae
€47.93 / yksikkö