Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON USC00170 langanpoistaja, 6 Awg, 6-1/4 tuumaa koko | AG9DMB 19MU96

CH HANSON USC00170 langanpoistaja, 6 Awg, 6-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9DMB Malli: USC00170Ristiviite: 19MU96

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Koko6AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahva materiaaliNylon 11
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyKyllä
Kokonaispituus6.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.49
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00170 langanpoistaja, 6 Awg, 6-1/4 tuumaa
€99.38 / yksikkö