CH HANSON USC00045 Insulated Needle Nose Pliers, 9-1/2 Inch Length | AF6HHZ 19MU89

CH HANSON USC00045 eristetyt neulapihdit, pituus 9-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6HHZ Malli: USC00045Ristiviite: 19MU89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt neulapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/4 "lanka
LeikkaamisreunaKyllä
Käsittele väriäOranssi
Kahvan tyyppiNylon 11
Leuan pituus3"
Leuan leveys1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Kokonaispituus9.5 "
Kevään paluuEi
Kärjen leveys1 / 2 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.067
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON USC00045 eristetyt neulapihdit, pituus 9-1/2 tuumaa
€83.97 / yksikkö