Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 250 Sähkörasian ulkorengas 29.5 Cu-in | AB9HKZ 2DDC2

RACO 250 Sähkörasian ulkoinen rengas 29.5 Cu-in

Varastossa
Tuote: AB9HKZ Malli: 250Ristiviite: 2DDC2
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
€22.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökotelo, jatkorengas
LaatikkotyyppiNeliö, jossa on hitsatut kulmareunat
Koko29.5 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
Pituus4.69 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus4-11 / 16 "
Nimellisleveys4 11 / 16 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä8
3/4 "sivuvaikutusten määrä4
Jengien lukumäärä2
Leveys4.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2673
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 250 Sähkörasian ulkoinen rengas 29.5 Cu-in
€22.60 / yksikkö