CH HANSON 9683412 Pöytäsaha jalustalla, koko 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6LQJ Malli: 9683412

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€327.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäsaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 9683412 Pöytäsaha jalustalla, koko 10 tuumaa
€327.14 / yksikkö