Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 42462 Tyhjä etiketti, neliö, messinki, 2 tuuman leveys, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD2WGA Malli: 42462Ristiviite: 3VDK4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriRuskea
Korkeus2"
MateriaaliMessinki
ShapeNeliö
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliLeveysHinta
CH HANSON 42452 Tyhjä etiketti, neliö, 1-1/2 x 1-1/2 tuuman koko, messinki, 25 pk | AF4FAN 8UM94 42452Messinki1.5 "Messinki1.5 "€31.17
CH HANSON 43079 Tyhjä etiketti, neliö, keltainen, 1-1/2 tuuman koko, 5 kpl | AF6WUN 20LT29 43079Keltainen1.5 "Alumiini1.5 "€14.46
CH HANSON 43087 Tyhjä etiketti, neliö, keltainen, 1 tuuman koko, 5 kpl | AF6WUX 20LT37 43087Keltainen1"Alumiini1"€13.93
CH HANSON 43088 Tyhjä etiketti, neliö, vihreä, 1 tuuman koko, 5 kpl | AF6WUY 20LT38 43088Vihreä1"Alumiini1"€13.79
CH HANSON 43089 Tyhjä etiketti, neliö, keltainen, 1-1/4 tuuman koko, 5 kpl | AF6WUZ 20LT39 43089Keltainen1.25 "Alumiini1.25 "€15.83
CH HANSON 43003 Tyhjä etiketti, neliö, oranssi, 1-1/2 tuuman koko, 5 kpl | AF6XCM 20LR56 43003Oranssi1"Alumiini2.5 "€33.76
CH HANSON 43020 Tyhjä etiketti, neliö, musta, 1 tuuman koko, 5 kpl | AF6XDF 20LR73 43020Musta1"Alumiini1"€13.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 42462 Tyhjä etiketti, neliö, messinki, 2 tuuman leveys, 100 pk
€55.85 / yksikkö