Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 25400 Käänteinen kirjainsarja, 3/8 tuuman koko | AD4TAB 43Y653

CH HANSON 25400 Käänteinen kirjesarja, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD4TAB Malli: 25400Ristiviite: 43Y653

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€495.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäänteinen käden leima
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus3 / 8 "
Näyttökirjeiden tyyppikäänteinen
osoitusMerkki ja koko on merkitty peukalon puolelle
MateriaaliTeräs
Varren pituus3.5 "
Varren koko neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.76
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)13.02
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoVarren pituusHinta
CH HANSON 25150 Käänteinen kirjainsarja, 1/8 tuuman koko | AD4RYZ 43Y627 251501 / 8 "-2.75 "€191.14
CH HANSON 25300 Käänteinen kirjainsarja, 1/4 tuuman koko | AD4RZQ 43Y642 253001 / 4 "-3"€285.94
CH HANSON 25000 Käänteinen kirjainsarja, 1/32 tuuman merkkikoko | CH3TQF 25000-1 / 32 "-€175.81
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25050 Käänteinen kirjainsarja, 1/16 tuuman merkkikoko | CH3TQH 25050-1 / 16 "-€129.19
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25100 Käänteinen kirjainsarja, 3/32 tuuman merkkikoko | CH3TQK 25100-3 / 32 "-€129.19
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25200 Käänteinen kirjainsarja, 5/32 tuuman merkkikoko | CH3TQN 25200-5 / 32 "-€147.69
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25250 Käänteinen kirjainsarja, 3/16 tuuman merkkikoko | CH3TQQ 25250-3 / 16 "-€147.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 25400 Käänteinen kirjesarja, 3/8 tuuman koko
€495.11 / yksikkö