Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 21151I Heavy Duty Letter -leimasarjat, pituus 3/8 - 1/8 tuumaa, 9/16 tuuman koko | AH7JPW 36UV45

CH HANSON 21151I Heavy Duty -kirjeleimasarjat, pituus 3/8 - 1/8 tuumaa, koko 9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7JPW Malli: 21151IRistiviite: 36UV45

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjainsarja
Merkin korkeus3 / 8 "
Kovuus48 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus3.125 "
Varren koko neliö9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)2.29
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CH HANSON 21151F Heavy Duty Letter -leimasarjat, 3/8 tuuman koko, teräs | AH7JPV 36UV44 21151F€14.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 21151I Heavy Duty -kirjeleimasarjat, pituus 3/8 - 1/8 tuumaa, koko 9/16 tuumaa
€21.68 / yksikkö