Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 1085B tyhjä etiketti, korkeus 1-3/32 tuumaa, leveys 1-3/32 tuumaa, 100 pk | AG6PAD 36UV49

CH HANSON 1085B tyhjä etiketti, korkeus 1-3/32 tuumaa, leveys 1-3/32 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AG6PAD Malli: 1085BRistiviite: 36UV49

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriMessinki
Korkeus1 3 / 32 "
Reiän koko3 / 16 "
MateriaaliMessinki
ShapePyöreä
Leveys1 3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7419910050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusReiän kokoMateriaaliShapeLeveysHinta
CH HANSON 42858 Tyhjä etiketti, 1-1/2 x 1-1/2 tuuman koko, hopea, ruostumaton teräs, 25 pk | AF6CZD 9X317 42858Hopea1.5 "-Ruostumaton teräsPyöreä1.5 "€46.67
CH HANSON 1098B Tyhjä etiketti, 1-1/2 tuuman korkeus, 1-1/2 tuuman leveys, 100 pk | AG6PAB 36UV42 1098BMessinki1.5 "3 / 16 "MessinkiPyöreä1.5 "€154.44
CH HANSON 76S Tyhjä etiketti, 1 tuuman korkeus, 2 tuuman leveys, 100 pk | AG6PAC 36UV47 76SHopea1"1 / 8 "Ruostumaton teräsSuorakulmio2"€163.58
CH HANSON 1078B Tyhjä etiketti, 1 tuuman korkeus, 1 tuuman leveys, 100 pk | AG6PAE 36UV50 1078BMessinki1"3 / 16 "MessinkiPyöreä1"€40.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 1085B tyhjä etiketti, korkeus 1-3/32 tuumaa, leveys 1-3/32 tuumaa, 100 pk
€104.75 / yksikkö