Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-Y-BR Monikaasuilmaisin O2 / h2s Brasilian keltainen | AB7JER 23M724

BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-Y-BR Monikaasuilmaisin O2/h2s Brasilian keltainen

Varastossa
Tuote: AB7JER Malli: XT-X0H0-Y-BRRistiviite: 23M724

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,632.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 2 kaasua, Brasilia
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun8-13 tuntia.
Akun tyyppiLitiumpolymeeri
Syvyys2"
TunnistaaHappi, rikkivety
näyttöAakkosnumeerinen LCD-näyttö
Kaasutyyppi2, H2S
Korkeus5.125 "
Kotelon väriKeltainen
Käyttölämpötila alue-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)
päätöslauselmaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)
Anturialue2 - 0%, H30.0S 2 - 0 ppm
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaKaasutyyppiKotelon väripäätöslauselmaAnturialueHinta
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-Y-BR Monikaasuilmaisin H2s / co Brasilian keltainen | AB7JDE 23M625 XT-00HM-Y-BRRikkivety, hiilimonoksidiH2S, COKeltainenH2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-B-BR Monikaasuilmaisin H2s / co Brasilia Musta | AB7JDF 23M626 XT-00HM-B-BRRikkivety, hiilimonoksidiH2S, COMustaH2S (1 ppm: n lisäys), CO (1 ppm: n lisäys)H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-B-BR Monikaasuilmaisin O2 / h2s Brasilia Musta | AB7JDG 23M627 XT-X0H0-B-BRHappi, rikkivety2, H2SMustaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), H2S (1 ppm lisäys)2 - 0%, H30.0S 2 - 0 ppm€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-Y-BR Monikaasuilmaisin O2 / lel Brasilian keltainen | AB7JDW 23M691 XT-XW00-Y-BRHappi, palavaO2, LELKeltainenO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1% LEL: n lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-Y-BR Monikaasuilmaisin O2 / co Brasilian keltainen | AB7JDZ 23M708 XT-X00M-Y-BRHappi, hiilimonoksidi2, COKeltainenO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)2 - 0%, CO - 30.0 ppm€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-BR Monikaasuilmaisin O2 / co Brasilia Musta | AB7JEA 23M709 XT-X00M-B-BRHappi, hiilimonoksidi2, COMustaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), CO (1 ppm lisäys)2 - 0%, CO - 30.0 ppm€1,632.84
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-B-BR Monikaasuilmaisin O2 / lel Brasilia Musta | AB7JGA 23M755 XT-XW00-B-BRHappi, palavaO2, LELMustaO2 (0.1 tilavuusprosentin lisäys), LEL (1% LEL: n lisäys)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v€1,632.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-Y-BR Monikaasuilmaisin O2/h2s Brasilian keltainen
€1,632.84 / yksikkö