Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGNA-LOK MGLT-B6-7-PKT Sokea niitti, 0.191 - 0.201 tuuman reikä, 25PK | CG8XZZ 6NCU8

HUCKLOK MGLT-B6-7-PKT sokea niitti, 0.191 - 0.201 tuuman reikä, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8XZZ Malli: MGLT-B6-7-PKTRistiviite: 6NCU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.214 "- 0.437"
Pää Dia.. 5 "
Pään korkeus0.825 "
Pään tyylisitoa
Reiän koko.191-.201 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 16 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)600 paunaa.
TyyliRakenteellinen sokea niitti
Vetolujuus500 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MGLT-B6-7-PKT sokea niitti, 0.191 - 0.201 tuuman reikä, 25PK
€17.42 /pakkaus