Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AB-NA Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s / co Alkalinen Pohjois-Amerikka Musta | AB7JXM 23N130

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AB-NA Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s/co Alkalinen Pohjois-Amerikka Musta

Varastossa
Tuote: AB7JXM Malli: QT-XWHM-AB-NARistiviite: 23N130

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,498.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 4 kaasua, Pohjois-Amerikka
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun14 hr.
Akun tyyppiEmäksinen
Syvyys1.875 "
TunnistaaHappi, palava, rikkivety, hiilimonoksidi
näyttöGraafinen LCD-näyttö
KaasutyyppiLEL, O2, H2S, CO
Korkeus5.125 "
Kotelon väriMusta
Käyttölämpötila alue-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)
päätöslauselmaO2 (0.1 til.%: N lisäykset), LEL (1%: n lisäykset), H2S (1 ppm: n lisäykset), CO (1 ppm: n lisäykset)
AnturialueO2 0-30.0%, LEL 0-100% 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHälytysasetusAkunKotelon väriKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaAnturialueLeveysHinta
BW TECHNOLOGIES XT-XWHM-B-NA Monikaasuilmaisin O2 / lel / h2s / co Pohjois-Amerikka Musta | AB7JJH 23M810 XT-XWHM-B-NA5.125 "Säädettävä8-13 tuntia.Musta-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)O2 (0.1 til.%: N lisäykset), LEL (1%: n lisäykset), H2S (1 ppm: n lisäykset), CO (1 ppm: n lisäykset)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm2 13 / 16 "€1,622.74
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-RB-NA Kaasunilmaisin O2 / lel / h2s / co Ladattava Pohjois-Amerikka Musta | AB7JYB 23N143 QT-XWHM-RB-NA5.125 "Säädettävä18-20 tuntia.Musta-20 - +50 astetta C (-4 - +122 astetta F)O2 (0.1 til.%: N lisäykset), LEL (1%: n lisäykset), H2S (1 ppm: n lisäykset), CO (1 ppm: n lisäykset)O2 0-30.0%, LEL 0-100% 0-5.0% v / v, H2S 0-100 ppm, CO0-500 ppm3.187 "€1,608.51
BW TECHNOLOGIES M5-XW0Y-RPDYN-00 Monikaasuilmaisin 4 Kaasun litiumkeltainen | AC6GGK 33N505 M5-XW0Y-RPDYN-001.5 "H2S - matala 10 ppm, korkea 15 ppm. O2 - matala 19.5%, korkea 23.5%. LEL - matala 10%, korkea 20%. CO - matala 35 ppm, korkea 200 ppm2 v.Keltainen-4 - +122 astetta F / -20 - +50 astetta C.H2S (1 ppm lisäykset), CO (1 ppm lisäykset), O2 (0.1% v / v lisäykset), LEL (0.1% v / v lisäykset)H2S 0-500 ppm, CO0-999 ppm, O2 0-30.0% v / v, LEL 0-100% LEL / 0-5.0% v / v2 15 / 16 "€2,723.10
BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AY-NA Monikaasuilmaisin 4 Kaasu alkalinen keltainen | AC6GGL 33N506 QT-XWHM-AY-NA1 15 / 16 "Säädettävä - H2S - matala 10 ppm, korkea 15 ppm. O2 - matala 19.5%, korkea 23.5%. LEL - matala 10%, korkea 20%. CO - matala 35 ppm, korkea 200 ppm-Keltainen-4 - +122 astetta F / -20 - +50 astetta C.H2S (1 ppm lisäykset), CO (1 ppm lisäykset), O2 (0.1% v / v lisäykset), LEL (0.1% v / v lisäykset)H2S 0-200 ppm, CO0-1000 ppm, O2 0.0-30.0% v / v, LEL 0-100% LEL / 0-5.0% v / v3.25 "€1,335.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-XWHM-AB-NA Monikaasuilmaisin O2/lel/h2s/co Alkalinen Pohjois-Amerikka Musta
€1,498.26 / yksikkö